BAXI - Sistema solar Easy ACS 200/2 Sol 200 SCP 15m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
144811304
Ref.Sonepar
616273
EAN
8431406160401
SOLAR EASY 200 / 2 SOL 200 SCP con tubería flexible inox de 15 m Sistema solar de circulación forzada para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Dos captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de 1,89 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 200 L de doble serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados. Los Solar Easy con tubería inox se suministran además con un Grupo de seguridad Flexbrane, un depósito de expansión para ACS Vasoflex/S y una garrafa de 10 litros de líquido solar FAC 10. Estructura para montaje sobre cubierta plana y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1753x1147x87 mm.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


