BAXI - Sistema solar Easy ACS 300/2 Sol 200 SCP sin tubo - 144811005

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema solar Easy ACS 300/2 Sol 200 SCP sin tubo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144811005

Ref.Sonepar

618716

EAN

8431406160111

SOLAR EASY 300 / 2 SOL 200 SCP Sistema solar de circulación forzada para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Dos captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de 1,89 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 300 L de doble serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados. El grupo hidráulico está compuesto por bomba de circulación, válvula de seguridad y de retención y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar electrónica y programable con sondas de temperatura. Estructura para montaje sobre cubierta plana y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1753x1147x87 mm.