BAXI - Sistema solar Easy ACS 500/3 Sol 200 SCP sin tubo - 144811009

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema solar Easy ACS 500/3 Sol 200 SCP sin tubo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144811009

Ref.Sonepar

679915

EAN

8431406160159

SOLAR EASY 500 / 3 SOL 200 SCP Sistema solar de circulación forzada para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Tres captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de 1,89 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 500 L de doble serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados. El grupo hidráulico está compuesto por bomba de circulación, válvula de seguridad y de retención y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar electrónica y programable con sondas de temperatura. Estructura para montaje sobre cubierta plana y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1753x1147x87 mm.