BAXI - Sistema solar Easy ACS 500/3 Sol 200 ST 15m - 144811317
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
144811317
Ref.Sonepar
657443
EAN
8431406160531
SOLAR EASY 500 / 3 SOL 200 ST con tubería flexible inox de 15 m Sistema solar de circulación forzada para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Tres captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de 1,89 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 500 L de doble serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados. Los Solar Easy con tubería inox se suministran además con un Grupo de seguridad Flexbrane, un depósito de expansión para ACS Vasoflex/S y una garrafa de 10 litros de líquido solar FAC 10. Estructura para montaje sobre cubierta inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1753x1147x87 mm.