BAXI - SISTEMA SOLAR PV BOX 3KW

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - SISTEMA SOLAR PV BOX 3KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7754152

Ref.Sonepar

702745

EAN

8431406212377

Solar PV Box 3 kW El equipo integra pre-montados todos los componentes necesarios para la instalación (inversor, protecciones de corriente continua, protecciones de corriente alterna). Además, se ha diseñado para que no sea necesario el uso de herramientas especiales. El equipo se ha desarrollado para ser compatible con bombas de calor BAXI, haciendo que estas actúen de manera inteligente consumiendo el máximo de energía producida por la instalación fotovoltaica, maximizando la eficiencia del sistema. Disponible una APP que permite una completa visualización de la instalación fotovoltaica, mostrando tanto los consumos de la vivienda como la producción fotovoltaica. Dimensiones (alto-ancho-profundo): 950 x 600 x 300 mm Número de entradas Corriente Continua: 2 Número de entradas independientes (MPP): 1 Corriente máxima de cortocircuito por entrada: 15 A Tensión máxima de entrada: 600 V Potencia máxima de módulos instalado: 5500 Wp Corriente máxima de entrada: 10 A Voltaje nominal Corriente Alterna: 230 V

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI