BAXI - Sistema termosifónico STS 150 de bajo perfil para teclado inclinado - 7711286

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema termosifónico STS 150 de bajo perfil para teclado inclinado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711286

Ref.Sonepar

714263

EAN

8431406202385

Sistema Termosifónico STS de bajo perfil 150 para tejado inclinado Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s., marca BAXI. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 1,89 m2. Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero esmaltado. Acabado exterior en aluminio. Aislamiento térmico en espuma de poliuretano de 50 mm. Contraseña de certificación GPS-8447. Volumen de acumulación de a.c.s. 150 litros, para consumo diario indicativo de hasta 5 personas. Estructura para montaje sobre cubierta plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo): 1.371 x 1.330 x 2.035.