BAXI - Sistema termosifónico STS 200 2.0 de bajo perfil para tejado inclinado - 7711287

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema termosifónico STS 200 2.0 de bajo perfil para tejado inclinado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711287

Ref.Sonepar

853952

EAN

8431406202408

Sistema Termosifónico STS de bajo perfil 200-2.0 para tejado inclinado Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s., marca BAXI. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 1,89 m2. Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero esmaltado. Acabado exterior en aluminio. Aislamiento térmico en espuma de poliuretano de 50 mm. Contraseña de certificación GPS-8445. Volumen de acumulación de a.c.s. 200 litros, para consumo diario indicativo de hasta 6 personas. Estructura para montaje sobre cubierta plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo): 1.371 x 1.365 x 2.050.