BAXI - Sistema termosifónico STS 200 2.5 de bajo perfil para cubierta plana - 7711283

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema termosifónico STS 200 2.5 de bajo perfil para cubierta plana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711283

Ref.Sonepar

295638

EAN

8431406202415

Sistema Termosifónico STS de bajo perfil 200-2.5 para cubierta plana Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s., marca BAXI. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,37 m2. Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero esmaltado. Acabado exterior en aluminio. Aislamiento térmico en espuma de poliuretano de 50 mm. Contraseña de certificación GPS-8454. Volumen de acumulación de a.c.s. 200 litros, para consumo diario indicativo de hasta 6 personas. Estructura para montaje sobre cubierta plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo): 1.371 x 1.365 x 2.050.