BAXI - Sistema termosifónico STS 300 2.0 de bajo perfil para cubierta plana - 7711284

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema termosifónico STS 300 2.0 de bajo perfil para cubierta plana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711284

Ref.Sonepar

311561

EAN

8431406202439

Sistema Termosifónico STS de bajo perfil 300-2.0 para cubierta plana Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s., marca BAXI. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 3,78 m2. Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero esmaltado. Acabado exterior en aluminio. Aislamiento térmico en espuma de poliuretano de 50 mm. Contraseña de certificación GPS-8452. Volumen de acumulación de a.c.s. 300 litros, para consumo diario indicativo de hasta 10 personas. Estructura para montaje sobre cubierta plana y ensamblaje del sistema. Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo): 2.480 x 1.365 x 2.560.