BAXI - Sistema termosifónico STS150 para cubierta plana tejado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del termo - Acero
Tratamiento de superficie - Esmaltado
Material de superficie - Acero
Principio activo - Termosifón
Recalentador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720352701
Ref.Sonepar
518085
EAN
8431406168223
Material del termo:
Acero
Tratamiento de superficie:
Esmaltado
Material de superficie:
Acero
Principio activo:
Termosifón
Recalentador:
Ninguno
Caldera y colector integrados:
no
Volumen:
150 l
Con bomba y unidad de control:
no
Superficie del colector:
1.92 m²
Eficiencia del colector:
72.4 %
Colocación del colector en la fachada:
no
Posición del colector en el techo inclinado:
sí
Posición del colector sobre el techo inclinado:
sí
Posición del colector en la cubierta plana:
sí
Altura, colector:
1882 mm
Longitud del colector:
1565 mm
Anchura, colector:
1279 mm
Conexión de alimentación del colector:
Rosca externa
Tamaño de la rosca de alimentación del colector:
1/2 pulgada (15)
Conexión de retorno del colector:
Rosca externa
Tamaño de la rosca de retorno del colector:
1/2 pulgada (15)
Consumo eléctrico suplementario (Qaux):
0 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño M:
646.12 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño L:
1645.05 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño XL:
3091.69 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño XXL:
4221.93 kWh
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


