BAXI - Sistema termosifónico STS300 2.5 cubierta plana - 7223578

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Sistema termosifónico STS300 2.5 cubierta plana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7223578

Ref.Sonepar

853887

EAN

8431406147969

Sistema Termosifónico STS 300-2.5 para cubierta plana Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s., marca BAXI. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 4,74 m2. Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con tanque interior de acero esmaltado. Acabado exterior en aluminio. Aislamiento térmico en espuma de poliuretano de 50 mm. Volumen de acumulación de a.c.s. 300 litros, para consumo diario indicativo de hasta 10 personas. Estructura para montaje sobre cubierta plana y ensamblaje del sistema. Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo): 2.500 x 1.962 x 2.031.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI