BAXI - Sistema termosifónico STS300 para cubierta plana
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del termo - Acero
Tratamiento de superficie - Esmaltado
Material de superficie - Acero
Principio activo - Termosifón
Recalentador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720353101
Ref.Sonepar
206060
EAN
8431406168247
Material del termo:
Acero
Tratamiento de superficie:
Esmaltado
Material de superficie:
Acero
Principio activo:
Termosifón
Recalentador:
Ninguno
Caldera y colector integrados:
no
Volumen:
300 l
Con bomba y unidad de control:
no
Superficie del colector:
3.84 m²
Eficiencia del colector:
72.4 %
Colocación del colector en la fachada:
no
Posición del colector en el techo inclinado:
sí
Posición del colector sobre el techo inclinado:
sí
Posición del colector en la cubierta plana:
sí
Altura, colector:
1962 mm
Longitud del colector:
1565 mm
Anchura, colector:
2500 mm
Conexión de alimentación del colector:
Rosca externa
Tamaño de la rosca de alimentación del colector:
1/2 pulgada (15)
Conexión de retorno del colector:
Rosca externa
Tamaño de la rosca de retorno del colector:
1/2 pulgada (15)
Consumo eléctrico suplementario (Qaux):
0 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño M:
403.42 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño L:
1129.17 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño XL:
2385.43 kWh
Porción anual energía no solar (Qnonsol) para tamaño XXL:
3448.6 kWh
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


