BAXI - Sonda de humedad ambiente 10V - 7695236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7695236
Ref.Sonepar
247496
EAN
8431406148393
Sonda de humedad ambiente 10V Descripción de la serie ACCESORIO BOMBA DE CALOR AGUA CALIENTE CON AEROTERMIA. La gama BC ACS para agua caliente funciona según el principio de la bomba de calor aerotérmica: la recuperación de la energía del aire ambiente. Esta gama, con acumuladores de 200 ó 270 l, y disponible en tres modelos, la BC ACS 200 IN, la BC ACS 300 IN y la BC ACS 300 1E, son la solución ideal para calentamiento de agua caliente sanitaria.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI