BAXI - Termo eléctrico V515 Serie 5 150l clase energética C\M - 7503746
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503746
Ref.Sonepar
518191
EAN
8431406005436
Termo eléctrico V 515 (150 litros) Termo eléctrico de fijación mural vertical con una capacidad de 150 litros equipado con una resistencia blindada sumergida de 1,6 kW y un termostato externo de regulación. Válido para utilizarse como soporte térmico en instalaciones solares. Calorifugado con espuma rígida de puliuretano expandido, libre de CFC (clorofluorcarburos) y HCFC (hidrofluorcarburos), fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio. Incorpora el novedoso sistema de protección "Ohmic Protection". Permite incrementar hasta en un 50% la vida útil del ánodo de magnesio. Se suministra con los accesorios de fijación mural, los manguitos dieléctricos y el grupo de seguridad. Marca: BAXI Presión máxima de trabajo : 9 bar Capacidad: 150 litros Potencia útil: 1,6 kW Dimensiones (alto x diámetro): 1.241 x 505 mm Peso neto: 34,7 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


