BAXI - Termo eléctrico V520 Serie 5 200l clase energética C\L - 7503747
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503747
Ref.Sonepar
572697
EAN
8431406005481
Termo eléctrico V 520 (200 litros) Termo eléctrico de fijación mural vertical con una capacidad de 200 litros equipado con una resistencia blindada sumergida de 2,2 kW y un termostato externo de regulación. Válido para utilizarse como soporte térmico en instalaciones solares. Calorifugado con espuma rígida de puliuretano expandido, libre de CFC (clorofluorcarburos) y HCFC (hidrofluorcarburos), fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio. Incorpora el novedoso sistema de protección "Ohmic Protection". Permite incrementar hasta en un 50% la vida útil del ánodo de magnesio. Se suministra con los accesorios de fijación mural, los manguitos dieléctricos y el grupo de seguridad. Marca: BAXI Presión máxima de trabajo : 9 bar Capacidad: 200 litros Potencia útil: 2,2 kW Dimensiones (alto x diámetro): 1.568 x 505 mm Peso neto: 48 kg


