BAXI - Termo eléctrico V530 Serie 5 30l clase energética C\S - 7503742
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503742
Ref.Sonepar
518190
EAN
8431406004798
Termo eléctrico V 530 (30 litros) Termo eléctrico de fijación mural vertical con una capacidad de 30 litros equipado con una resistencia blindada sumergida de 1,2 kW , un termostato externo de regulación y un termómetro para visualizar la temperatura del agua acumulada. Válido para utilizarse como soporte térmico en instalaciones solares. Calorifugado con espuma rígida de puliuretano expandido, libre de CFC (clorofluorcarburos) y HCFC (hidrofluorcarburos), fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio. Incorpora el novedoso sistema de protección "Ohmic Protection". Permite incrementar hasta en un 50% la vida útil del ánodo de magnesio. Se suministra con los accesorios de fijación mural, los manguitos dieléctricos y el grupo de seguridad. Marca: BAXI Presión máxima de trabajo : 9 bar Capacidad: 30 litros Potencia útil: 1,2 kW Dimensiones (alto x diámetro): 623 x 338 mm Peso neto: 13,5 kg


