BAXI - Termo eléctrico V550 Serie 5 50l clase energética C\M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503743
Ref.Sonepar
197767
EAN
8431406004811
Termo eléctrico V 550 (50 litros) Termo eléctrico de fijación mural vertical con una capacidad de 50 litros equipado con una resistencia blindada sumergida de 1,2 kW , un termostato externo de regulación y un termómetro para visualizar la temperatura del agua acumulada. Válido para utilizarse como soporte térmico en instalaciones solares. Calorifugado con espuma rígida de puliuretano expandido, libre de CFC (clorofluorcarburos) y HCFC (hidrofluorcarburos), fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio. Incorpora el novedoso sistema de protección "Ohmic Protection". Permite incrementar hasta en un 50% la vida útil del ánodo de magnesio. Se suministra con los accesorios de fijación mural, los manguitos dieléctricos y el grupo de seguridad. Marca: BAXI Presión máxima de trabajo : 9 bar Capacidad: 50 litros Potencia útil: 1,2 kW Dimensiones (alto x diámetro): 585 x 433 mm Peso neto: 16 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


