BAXI - Termostato ambiente modulante BAXI Connect Wi-fi cableado TXM protocolo de modulación R-BUS calor/frío

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Termostato ambiente modulante BAXI Connect Wi-fi cableado TXM protocolo de modulación R-BUS calor/frío

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7652308

Ref.Sonepar

255195

EAN

8431406171322

Termostato WiFi TXM Termostato ambiente programable modulante con cables con conexión WiFi vinculable a la APP BAXI CONNECT, disponible para iOS, Android y Windows Protocolo de conexión con el generador es el R-BUS Compatible con los generadores Victoria Condens, Argenta Condens, Platinum BC iPlus, Platinum BC iPlus V200 y Platinum BC iMAX. Clasificación ErP: V Contribución a la eficiencia ErP: 3% Pantalla TFT full color 5,8? con iluminación automática Programación semanal/diaria Cambio de modo Calor/Frío en bombas de calor Control de errores del equipo generador Control de ACS (temperatura y programación horaria) Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador (caldera o bomba de calor) Información sobre el equipo generador (presión del circuito y temperatura de funcionamiento) Programación de la pendiente de calefacción

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI