Fin de vida

BAXI - Termostato ambiente modulante Wi-Fi inalámbrico BAXI Connect RXM - 7767534

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Termostato ambiente modulante Wi-Fi inalámbrico BAXI Connect RXM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7767534

Ref.Sonepar

660609

EAN

8431406214920

Termostato WiFi RXM Termostato ambiente programable modulante con cables con conexión WiFi inalámbrico vinculable a la APP BAXI CONNECT, disponible para iOS, Android y Windows Protocolo de conexión con el generador es el R-BUS Compatible con los generadores Argenta Condens, Platinum BC iPlus, Platinum BC iPlus V200, Platinum BC iPlus V200 Smart y Platinum BC iMax. Clasificación ErP: V Contribución a la eficiencia ErP: 3% Pantalla TFT 2,7? en blanco y negro con iluminación automática Programación semanal/diaria Cambio de modo Calor/Frío en bombas de calor Control de errores del equipo generador Control de ACS (temperatura y programación horaria) Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador (caldera o bomba de calor) Información sobre el equipo generador (presión del circuito y temperatura de funcionamiento) Formado por el Termostato RXM + Gateway receptor + soporte