BAXI - Termostato CONNECT TXM 10C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7652304
Ref.Sonepar
204194
EAN
8431406152635
Termostato WiFi TXM 10C Termostato ambiente programable modulante o ON/OFF con cables con conexión WiFi vinculable a la APP BAXI CONNECT, disponible para iOS, Android y Windows Protocolo de conexión OpenTherm, para modo modulante, o en caso contrario en modo ON/OFF Se conecta al generador a través del Gateway ITM10C Compatible con los generadores Platinum Compact Eco, Platinum Alux ó Neodens Plus Eco Clasificación ErP: V (modulante) ó IV (ON/OFF) Contribución a la eficiencia ErP: 3% (modulante) ó 2% (ON/OFF) Pantalla TFT full color 5,8? con iluminación automática Programación semanal/diaria Características únicas para versiones modulantes: Cambio de modo Calor/Frío en bombas de calor Control de errores del equipo generador Control de ACS (temperatura y programación horaria) Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador (caldera o bomba de calor) Información sobre el equipo generador (presión del circuito y temperatura de funcionamiento) Programación de la pendiente de calefacción
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


