BAXI - TERMOSTATO CONNECT TXM 10P

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - TERMOSTATO CONNECT TXM 10P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7655831

Ref.Sonepar

319612

EAN

8431406154455

Termostato WiFi TXM 10P Termostato ambiente programable modulante con cables con conexión WiFi vinculable a la APP BAXI CONNECT, disponible para iOS, Android y Windows Protocolo de conexión BSB Se conecta al generador a través del Gateway ITM10P Compatible con los generadores Platinum Plus, Bios Plus, EcoTherm Plus WGB, Power HT Plus, Platinum GTF, EuroCondens SGB, CPA y NHF Clasificación ErP: V Contribución a la eficiencia ErP: 3% Pantalla TFT full color 5,8? con iluminación automática Programación semanal/diaria Características únicas para versiones modulantes: Cambio de modo Calor/Frío en bombas de calor Control de errores del equipo generador Control de ACS (temperatura y programación horaria) Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador (caldera o bomba de calor) Información sobre el equipo generador (presión del circuito y temperatura de funcionamiento) Programación de la pendiente de calefacción

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI