BAXI - Termostato RD-SR

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Termostato RD-SR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7216919

Ref.Sonepar

814918

EAN

8431406145996

Termostato digital inalámbrico RD SR. Termostato ambiente digital inalámbrico marca BAXI para comunicarse vía radio a la central de regulación SR8Z a través del Kit receptor inalámbrico SR8Z BR. Visualización de la temperatura de consigna y la medida. Gestion de la modalidad calor/frío. Función Master (control centralizado opcional). Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP: 2%. Alimentación mediante pilas: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Aislamiento clase III. Dimensiones: 81 x 88 x 21 mm. Temperatura de funcionamiento: 0 a +40º C Posibilidad de soporte sobre mesa o fijación a pared. Confección: individual.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI