BAXI - TERMOSTATO TD-SR

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - TERMOSTATO TD-SR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7216918

Ref.Sonepar

518117

EAN

8431406145989

Termostato digital TD SR. Termostato ambiente digital con hilos marca BAXI para conectar a central de regulación SR8Z. Visualización de la temperatura de consigna y la medida. Gestion de la modalidad calor/frío. Función Master (control centralizado opcional). Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP: 2%. Alimentación por BUS: 24 V. Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase III. Fijación mural o en caja de empotrar. Dimensiones: 81 x 88 x 21 mm. Temperatura de funcionamiento: 0 a +40º C Fijación a una altura de 1,50 mts del suelo. Confección: individual.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI