BAXI - TERMOSTATO TX-SR - 7216920

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - TERMOSTATO TX-SR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7216920

Ref.Sonepar

852486

EAN

8431406146009

Termostato digital programable TX SR. Termostato ambiente digital programable marca BAXI para conectar a través del BUS a la central de regulación SR8Z. Visualización de la temperatura de consigna y la medida. Programación semanal de una zona. Gestion de la modalidad calor/frío. Modalidad Auto/Fiesta/Manual/Ausencia. Función Master (control centralizado opcional). Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP: 2%. Alimentación por BUS: 24 V. Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase III. Fijación mural o en caja de empotrar. Dimensiones: 81 x 135 x 22 mm. Temperatura de funcionamiento: 0 a +40º C Fijación a una altura de 1,50 mts del suelo. Confección: individual.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI