BAXI - Toallero SY satinado-800 255,8W inoxidable satinado - 7222283
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7222283
Ref.Sonepar
628221
EAN
8431406147181
Toallero SY satinaDO-800 255,8w inoxidable. Su elegante diseño, de líneas puras y originales, y su singular acabado satinado convierten al SY en una propuesta imprescindible en cualquier cuarto de baño. Un excepcional elemento decorativo que ofrece Confort al baño y mantiene las toallas con un tacto seco y cálido. Disponible en 3 modelos: 800, 1200 y 1400 mm de altura.