BAXI - Unidad exterior ANORI Multi R32 LSGT100-4M ULTRA DC Inverter 10,50 a 11kW 985/808/395mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711422
Ref.Sonepar
518284
EAN
8431406174309
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad exterior LSGT100-4M Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Sistemas 4x1 combinables con las unidades interiores MULTI SPLIT ANORI. Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 10,50 kW Corriente nominal absorbida (frío): 17,5 A SEER: 6,2 Potencia nominal (calor): 11,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 13,96 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 5,3 kW Máxima corriente absorbida: 23,5 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 4 x 1/4" Diámetro tuberías de gas: 4 x 3/8" Carga de refrigerante para 30m Presión sonora máxima: 61 dBA Peso: 74 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 985/808/395
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


