BAXI - Unidad exterior ANORI Multi R32 LSGT125-5M ULTRA DC Inverter 12 a 13kW 985/808/395mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711423
Ref.Sonepar
518285
EAN
8431406174316
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad exterior LSGT125-5M Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Sistemas 5x1 combinables con las unidades interiores MULTI SPLIT ANORI. Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 12,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 19,72 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 13,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 16,62 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 5,6 kW Máxima corriente absorbida: 24,5 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 5 x 1/4" Diámetro tuberías de gas: 5 x 3/8" Carga de refrigerante para 37,5m Presión sonora máxima: 61 dBA Peso: 75 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 985/808/395
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


