BAXI - Unidad exterior ANORI Multi R32 LSGT40-2M ULTRA DC Inverter 4,10 a 4,80kW 800/545/315mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7706185
Ref.Sonepar
518273
EAN
8431406174286
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad exterior LSGT40-2M Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Sistemas 2x1 combinables con las unidades interiores MULTI SPLIT ANORI. Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 4,10 kW Corriente nominal absorbida (frío): 5,4 A SEER: 6,15 Potencia nominal (calor): 4,80 kW Corriente nominal absorbida (calor): 5,0 A SCOP: 4,05 Potencia máxima absorbida: 2,1 kW Máxima corriente absorbida: 10 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 2 x 1/4" Diámetro tuberías de gas: 2 x 3/8" Carga de refrigerante para 15m Presión sonora máxima: 54 dBA Peso: 34 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 800/545/315
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


