BAXI - Unidad exterior ANORI Multi R32 LSGT60-3M ULTRA DC Inverter 6,20 a 6,60kW 834/655/328mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7706186
Ref.Sonepar
610757
EAN
8431406174293
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad exterior LSGT60-3M Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Sistemas 3x1 combinables con las unidades interiores MULTI SPLIT ANORI. Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 6,20 kW Corriente nominal absorbida (frío): 8,3 A SEER: 6,45 Potencia nominal (calor): 6,60 kW Corriente nominal absorbida (calor): 7,8 A SCOP: 4,39 Potencia máxima absorbida: 2,8 kW Máxima corriente absorbida: 13,0 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3 x 1/4" Diámetro tuberías de gas: 3 x 3/8" Carga de refrigerante para 22,5m Presión sonora máxima: 56 dBA Peso: 44 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 834/655/328
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


