BAXI - Unidad exterior ANORI Multi R32 LSGT70-3M ULTRA DC Inverter 7,90 a 8,20kW 834/655/328mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7690482
Ref.Sonepar
623798
EAN
8022945993409
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad exterior LSGT70-3M Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Sistemas 3x1 combinables con las unidades interiores MULTI SPLIT ANORI. Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 7,90 kW Corriente nominal absorbida (frío): 10,7 A SEER: 6,29 Potencia nominal (calor): 8,20 kW Corriente nominal absorbida (calor): 9,8 A SCOP: 4,04 Potencia máxima absorbida: 3,4 kW Máxima corriente absorbida: 16,0 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3 x 1/4" Diámetro tuberías de gas: 3 x 3/8" Carga de refrigerante para 22,5m Presión sonora máxima: 58 dBA Peso: 46 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 834/655/328
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


