Artículo bonificable CAE

BAXI - Unidad exterior RZGT100 220-240V 50Hz 1 fase 970×395×805mm - 7711436

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Unidad exterior RZGT100 220-240V 50Hz 1 fase 970×395×805mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711436

Ref.Sonepar

438476

EAN

8431406174446

Equipo de Aire Acondicionado NANUK - Unidad exterior RZGT100 Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 10,55 kW Corriente nominal absorbida (frío): 15,00 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 11,15 kW Corriente nominal absorbida (calor): 15,50 A SCOP: 4,1 Potencia máxima absorbida: 5,37 kW Máxima corriente absorbida: 23,5 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 57 dBA Peso: 72 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 970/805/395