Artículo bonificable CAE

BAXI - Unidad exterior RZGT140 380-415V 50Hz 3 fases 940×370×1.325mm - 7711438

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Unidad exterior RZGT140 380-415V 50Hz 3 fases 940×370×1.325mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711438

Ref.Sonepar

907304

EAN

8431406174460

Equipo de Aire Acondicionado NANUK - Unidad exterior RZGT140 Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 14,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 22,40 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 16,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 23,00 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 6,8 kW Máxima corriente absorbida: 27,00 A Alimentación: 380-415 V3~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 3/4" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 60 dBA Peso: 100 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 940/1325/370