Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Unidad exterior RZGT50 220-240V 50Hz 1 fase 800×315×545mm - 7711434

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Unidad exterior RZGT50 220-240V 50Hz 1 fase 800×315×545mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711434

Ref.Sonepar

431127

EAN

8431406174422

Equipo de Aire Acondicionado NANUK - Unidad exterior RZGT50 Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 5,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 6,73 A SEER: 6,2 Potencia nominal (calor): 5,60 kW Corriente nominal absorbida (calor): 6,50 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 2,4 kW Máxima corriente absorbida: 12,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 1/4" Diámetro tuberías de gas: 1/2" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 55 dBA Peso: 37 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 800/545/315