Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Unidad exterior RZGT70 220-240V 50Hz 1 fase 900×350×700mm - 7711435

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Unidad exterior RZGT70 220-240V 50Hz 1 fase 900×350×700mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711435

Ref.Sonepar

431130

EAN

8431406174439

Equipo de Aire Acondicionado NANUK - Unidad exterior RZGT70 Eficiencia A++ (refrigeración) y A+ (calefacción). Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 7,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 9,23 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 8,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 9,23 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 3,65 kW Máxima corriente absorbida: 16,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 58 dBA Peso: 51 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/700/350