BAXI - Unidad interior de cassette ANORI Multi R32 LSGNK25-XM 2,80 a 3,00kW 650x650x55mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711430
Ref.Sonepar
518289
EAN
8431406174385
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad interior LSGNK25-XM Unidad interior de CASSETTE Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 2,80 kW Potencia nominal (calor): 3,00 kW Presión sonora máxima: 45 dBA Peso: 18 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 570/260/570
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI