BAXI - Unidad interior de cassette ANORI Multi R32 LSGNK50-XM 5,00 a 5,60kW 650x650x55mm - 7711432
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711432
Ref.Sonepar
518291
EAN
8431406174408
Equipo de Aire Acondicionado MULTI SPLIT ANORI - Unidad interior LSGNK50-XM Unidad interior de CASSETTE Fluido refrigerante R32 Marca BAXI Datos técnicos: Potencia nominal (frío): 5,00 kW Potencia nominal (calor): 5,60 kW Presión sonora máxima: 45 dBA Peso: 18 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 570/260/570