BAXI - Unidad interior NANUK Suelo-Techo R32 RZGT140 380-415V 50Hz 940x1325x370mm - 7775195
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7775195
Ref.Sonepar
907303
EAN
8431406216313
Equipo de Aire Acondicionado NANUK - Unidad interior RZGNF140 Unidad interior de SUELO-TECHO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos: Caudal de aire máximo: 2040 m3/h Presión sonora máxima: 50 dBA Peso: 41,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1600/690/235