BAXI - Unidad interior NANUK Suelo-Techo R32 RZGT50 220-240V 50Hz 800x545x315mm - 7775191
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7775191
Ref.Sonepar
906575
EAN
8431406216283
Equipo de Aire Acondicionado NANUK - Unidad interior RZGNF50 Unidad interior de SUELO-TECHO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos: Caudal de aire máximo: 900 m3/h Presión sonora máxima: 40 dBA Peso: 28,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/720/600