BAXI - Ventilador mecánico SILA SF H de simple flujo 343m³/h clase energética E - 7723872
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7723872
Ref.Sonepar
614919
EAN
8431406200565
SILA SF H Equipo de ventilación mecánica controlada de simple flujo (extracción) para una eficiente ventilación continua. Instalables vertical y horizontalmente. Diseño compacto (solo 160 mm de alto). 2 sensores de humedad pre-montados. Nivel de humedad ajustable. 3 velocidades. 1 salida de aire de 125 mm. 4 entradas de aire, 3 de 80 mm + 1 de 125 mm. 1 regulador para toma de 125 mm 2 reguladores para tomas de 80 mm (válvulas de 30 m3/h). 1 regulador para tomas de 80 mm (válvulas de 15 m3/h). 1 Adaptador de 125 a 80 mm. 2 tapones para las tomas de aire que no conducidas. Clasificación energética E Caudal de ventilación máx. (a 150 Pa): 343 (255) m3/h Alimentación eléctrica: 220-240 V-50 Hz Nivel de presión sonora a 3m de distáncia: 34,9 dB(A) Consumo eléctrico: 23-56 W Corriente absorbida máx.: 0,25 A Diámetro conexiones entrada: 3x80 + 1x125 mm Diámetro conexiones salida: 1x125 mm Peso: 5,4 kg Dimensiones (anchoxaltoxfondo): 396x220x396 mm3


