BEG - Accesorio Set de montaje SU IP54 PD2N H negro - 93783

CopiarCopiar
BEG - Accesorio Set de montaje SU IP54 PD2N H negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Indicador de presencia de carcasa de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93783

Ref.Sonepar

1319573

EAN

4007529937837

Tipo de accesorio:

Indicador de presencia de carcasa de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Kit de montaje en superficie para detectores empotrables PD2N-FT, Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales