BEG - Accesorio Set de montaje SU IP65 PD4N blanco

CopiarCopiar
BEG - Accesorio Set de montaje SU IP65 PD4N blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Indicador de presencia de carcasa de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93314

Ref.Sonepar

1228472

EAN

4007529933143

Tipo de accesorio:

Indicador de presencia de carcasa de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Zócalo de montaje IP65 para PD4N (versión EM), Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG