BEG - Acoplador de línea compacto LK-IP/KNXs REG

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90403

Ref.Sonepar

430196

EAN

4007529904037

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Acoplador de línea compacto que une dos segmentos KNX a través de un par trenzado. El dispositivo dispone de una extensa tabla de filtrado para el grupo principal y garantiza la separación galvánica entre líneas. El acoplador soporta Long frames KNX y es compatible con el software ETS(R) (ETS4.2 o superior). Las teclas en el frontal permiten desactivar los filtros de telegrama para funciones test. Los LEDs indican modos de operación y errores de comunicación en el bus.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG