BEG - Actuador de regulación DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG gris

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus Powernet - no

  • Radiofrecuencia bidireccional frecuente - no

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90222

Ref.Sonepar

983058

EAN

4007529902224

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Con indicación LED:

Potencia de salida desde/hasta:

3...250 W

Apto para reforzador de potencia:

Potencia máxima de conmutación LED:

50 W

Intervalo de tensión:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Conmutación y regulación de lámparas incandescentes. Halógenas HV, transformadores Tronic con lámparas halógenas, transformadores regulables inductivos con lámparas LED o halógenas, lámparas LED HV y fluorescentes compactas. 4 x 250 W, tipo Lámparas HV-LED tipo 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W. Selección automática o manual del principio de regulación más adecuado para la carga protección contra circuito abiero, cortocircuito y sobrecalentamiento. Mensaje en caso de cortocircuito. Salidas operables manualmente Información sobre el estado de conmutación y valor de regulación. Comportamiento de conmutación y regulación ajustable. Funciones de tiempo: encendido, retardo de apagado, función de aviso de apagado en interruptores de escalera. Modo escenas de iluminación. Bloqueo manual o vía bus de salidas individuales. Indicador de estado de las salidas vía LED.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG