BEG - ADAPTADOR IR-BT PARA SMARTPHONE

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93067

Ref.Sonepar

445268

EAN

4007529930678

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Adaptador IR (BLE) para smartphones que permite controlar y programar todos los detectores, luminarias e interruptores crepusculares B.E.G. susceptibles de ser programados vía mando a distancia. Funciona con la aplicación gratuita "B.E.G. LUXOMAT Remote Control".

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG