BEG - ANILLO OBT PARA PD11-KNX NEGRO

CopiarCopiar
BEG - ANILLO OBT PARA PD11-KNX NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92537

Ref.Sonepar

412279

EAN

4007529925377

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Anillo embellecedor en color negro brillo, similar a RAL9011. Con diámetro 52mm y 3mm de grosor. La carcasa es de policarbonato de alta calidad.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG