BEG - BASE IP65 PARA PD4-SU IP20 BLANCO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92375

Ref.Sonepar

566776

EAN

4007529923755

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Zócalo para modelos -SU (IP65) PD4-SU IP20 utilizando esta caja de montaje en superficie se aumenta el nivel de estanqueidad del detector de presencia: PD4-M-1C-SU, PD4-M-1C-GH-SU, PD4-S-GH-SU, PD4-KNX-SU, PD4-KNX-GH-SU, PD4-KNX-C-SU de IP20 a IP65.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG