BEG - BASE IP65 PARA PDU-SU IP54 BLANCO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92376

Ref.Sonepar

566777

EAN

4007529923762

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Zócalo para modelos -SU (IP65) PD4-SU IP54 en color blanco. Con diámetro 115mm y 70mm de grosor. Grado de protección/Clase: IP65. La carcasa es de policarbonato de alta calidad. El nivel de estanqueidad de los detectores de presencia puede aumentarse utilizando esta caja de montaje en superficie.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG