BEG - Base zócalo para modelos SU PD1N-EM blanco - 92121

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92121

Ref.Sonepar

816162

EAN

4007529921218

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Zócalo para modelos SU PD11 blanco. Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales. Grado de protección/Clase: IP54 y carcasa: Policarbonato de alta calidad.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG