BEG - Carátula obturador para PD3N-2C-SU - 37367

CopiarCopiar
BEG - Carátula obturador para PD3N-2C-SU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

37367

Ref.Sonepar

292530

EAN

4007529373673

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Carátula para PD3N-2C-SU, con carcasa de policarbonato de alta calidad, en color transparente. Grado de protección/Clase: Clase II.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG