BEG - CONTROLADOR PBM-DALILINK-4W-BLE

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92732

Ref.Sonepar

412285

EAN

4007529927326

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

no

Número de entradas de señal:

4

Intervalo de tensión primaria:

16...16 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanismos. Configuración de la solución DALI LINK vía Bluetooth, Smartphone y App BLE de B.E.G. Cuenta con 4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial .Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK .Modos de funcionamiento: Estándar, Escalera o Escenas .Timbre integrado para localización del dispositivo una vez montado .El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG